商品画像
シヤチハタ
TAT
TATスタンパー専用補充インク(速乾性多目的用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00614148
品番
XQTR-20-SGA-K
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
37.8×25.0×73.5
容量(mL)
20
質量(g)
約28
シリーズ
TAT
インク色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応