ポッシュリビング
サークルコンポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
0.255
0.255
0.42
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00618129
品番
41394
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
お部屋の植木鉢をオシャレに彩ってくれます。ナチュラルシックな風合いで高さを出してくれます。ブラックパウダーコーティングでかっこよく仕上げてあります。
材質
マンゴーウッド/アイアン
質量(kg)
0.255
色
ブラック
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×15×7