ZK2F10N0NNA-07-LW エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし SMC 00618680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード00618680品番ZK2F10N0NNA-07-LW
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

用途マニホールド用オプションマニホールド個別SUP仕様、排気干渉防止弁付種類スイッチ/センサ:なし排気方式個別ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式マニホールド用コネクタ仕様なし真空(V)ポートΦ6エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0
関連資料:カタログ(40.18MB)取扱説明書:(5.51MB)
注意
※マニホールドは別途手配
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする