LCT1E アクリル L型カード立て 伊藤忠リーテイルリンク 00619045

LCT1E アクリル L型カード立て 伊藤忠リーテイルリンク 00619045
LCT1E アクリル L型カード立て 伊藤忠リーテイルリンク 00619045

アクリル L型カード立て

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
規格特大
内容量1個注文コード00619045品番LCT1E
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
材質アクリル本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×80厚さ(mm)1.8規格特大寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×39×80TKG品番9-2026-0501TKG品番(2017)6-1832-1101
注意
※中紙はついておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 会議
サービス業

B5サイズの用紙を四つ折りにしてちょうど入ります。使いやすいです。

2025-04-10
用途: 会議の際の参加者の席札

参加者が増えて従来から使用している席札立てが不足したため買い増ししました。
従来の物が相当古いため同じサイズの物が見つからなかったが、わずかに大きいだけだったのでこれを購入しました。遠目ではサイズの違いは気にならないので、良かったです。

1が参考にしています
2024-11-03
用途: 価格の表示
農・林・水産業

幅がA4サイズなので、用紙を入れるときに1方向の切断で済み作業がスムーズでした。また見た目も良好でした。

1が参考にしています
対象商品 : 00619054
2024-04-03
用途: マンション管理組合理事会
サービス業

堅牢、安定感有り、上部にも曲がり縁があると薄手のマット紙を入れたときにも装着感が増す

1が参考にしています
2024-11-25
用途: 会議の時 名前を表示するのに使用します。
教育・研究機関

サイズ的にもちょうど良く、安価で良いものが購入できたので、これから活用していきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00619063
2022-11-18
用途: 展示会
ハイランド株式会社製造業

展示品の名称を入れて、軽易に紹介することができるので便利です。

対象商品 : 00619063
2015-04-03
用途: 会議用に使用

がっちりしていて安定感があり、この品を選んでよかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする