曜日別特売
B4A3-LB 4色油性ボールペン クリップ - オン 4C ゼブラ 00628476

B4A3-LB 4色油性ボールペン クリップ - オン 4C ゼブラ 00628476
B4A3-LB 4色油性ボールペン クリップ - オン 4C ゼブラ 00628476
B4A3-LB 4色油性ボールペン クリップ - オン 4C ゼブラ 00628476

4色油性ボールペン クリップ - オン 4C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(本体)ライトブルー
内容量1本注文コード00628476品番B4A3-LB
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

使いやすさバツグン。新機構!4色ボールペン。
スマートノック解除機構採用で素早い収納。
折れにくいバインダークリップ採用。厚いボードや厚手の生地にも挟める。
再生樹脂使用率:約77%(グリーン購入法再生樹脂使用率),約73%(エコマーク再生樹脂使用率)。

仕様
ラバーグリップ付。
ひも通し穴付。
グリーン購入法適合インク色黒、青、赤、緑先端ボール径(mm)0.7成分油性染料(インキ)材質軸:再生樹脂全長(mm)143.0質量(g)14.1エコマーク認定認定最大径(Φmm)14.0機構ノック式替芯SK-0.7芯色(本体)ライトブルー色数4色エコマーク認定番号17 112 176繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする