曜日別特売
ML-T1 マジックインキ 大型 寺西化学 00633385

ML-T1 マジックインキ 大型 寺西化学 00633385
ML-T1 マジックインキ 大型 寺西化学 00633385

マジックインキ 大型

(73件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本インク色注文コード00633385品番ML-T1
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。
オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。
インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。

用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。インク色線の太さ太字トラスコ品番837-0914質量(g)50タイプシングル線幅(mm)1、5×8インク染料、油性インク入数1本商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用後は必ずキャップをしてください。
※長時間使用するときは換気を良くしてください。

商品説明動画

New Magic ink
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 木材に数字を書くときに使用する
おじさんの創造館

木材の表面が荒くても筆先が堅固で長持ちする。たくさんの数字、文字が掛け昔からの優れものです。もう50年間使ってます。

2025-09-15
用途: 油性ペン
製造業

油性ペンの定番ですね。
インクの補充ができるため、使い捨てにならず、エコです。

2025-07-20
用途: 収納品のラベルに記入など

定番の製品だが、時々改良され、キャップの扱いも楽になり、会社の
ポリシーに共感する。 補充液も購入しました。

対象商品 : 38578976
2025-09-13
用途: 家具のキズ消し

40年前と同じ使いやすさで滑らかな筆裁きが可能です

対象商品 : 00633403
2025-04-11
用途: 部品加工
宮澤機械製造業

以前はキャプが深く入り込んで、取れなくなりましたが改善され使いやすくなりましした。

対象商品 : 18868019
2025-03-22
用途: 商品出荷時商品の行き先等書きます
有限会社大勤物産卸売・小売業

色が濃くて雨や水に溶けないのでペン先も滑り易くてすごく書きやすいです・色は赤、黒、青等いっぱいあるので,いい商品です。

対象商品 : 24115114
2025-03-18
用途: 段ボール箱などに中に入っている物を書いておく

以前から使っているが、長い間使わなくても乾くこともなく使えます。

対象商品 : 38579046
2024-06-21
用途: 金属に
農・林・水産業

黒でも茶でも無く、こげ茶色が欲しかったので満足です。
ありがとう Monotaro侍。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする