ぺんてる
Yes ぺんてるペン 平芯・太字 ENN60
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
インク色
黒
赤
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00640945
品番
ENN60-A
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
耐久性に優れた油性インキ。本体に再生樹脂を使用。人にやさしいアルコール系インキを採用。
インク色
黒
線幅(mm)
3~6
エコマーク認定
認定
質量(g)
20
寸法(mm)
18×22×138
タイプ
シングル
材質(軸)
再生PP
材質(キャップ)
再生PP
インク
油性
入数
1本
再生樹脂使用率(%)
85(プラスチック)
材質(尾栓)
再生PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太字
エコマーク認定番号
17 112 013