曜日別特売
560XP-MarkⅡ 20”XTL エンジンチェンソー 560XP-MarkⅡ ハスクバーナ 00654775

エンジンチェンソー 560XP-MarkⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
00654775
品番
560XP-MarkⅡ 20”XTL
参考基準価格(税別)¥208,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

560 XP(R) Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G(0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えます。

仕様
●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2
ピッチ
.325"
出力(kW)
3.5
チェンタイプ
S35G
乾燥質量(kg)
本体5.8
チェンスピード(m/sec)
(最大出力時)18.5
騒音レベル(dB(A))
(耳元)107
適合寸法(cm)
推奨バー長:33~50
音響パワーレベル(dB)
118(A)(LWA)保証値
バー(cm)
50
排気量(cm3)
59.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする