ぺんてる
水彩絵の具 エフ水彩 ラミチューブ入り 単色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
くろ
くろ
くろ
レモンいろ
だいだいいろ
ペールオレンジ
やまぶきいろ
おうどいろ
ちゃいろ
こげちゃ
しゅいろ
あか
きいろ
むらさき
きみどり
ビリジアン
ふかみどり
あお
あいいろ
ぐんじょう
はいいろ
しろ
ぞうげいろ
あかむらさき
そらいろ
エメラルドグリーン
きんいろ
ぎんいろ
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00656261
品番
WFR-T28
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥78
販売価格(税別)
¥
71
バスケットに入れる
絞りやすく丈夫なラミネートチューブ入りの水彩えのぐです。
キャップは、エコキャップ運動で集めたペットボトルのキャップを再利用しています。
色
くろ
容量(mL)
5
質量(g)
10
本体寸法(mm)
20×13×74
グリーン購入法
適合