ぺんてる
油性ボールペン ジェイクラブ 0.7mm 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00657040
品番
BK270C
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
色
インキ:黒
質量(g)
10
本体寸法(mm)
15×12×137
機構
ノック式
ボール径(Φmm)
0.7
材質(インキ)
油性染料
色(軸)
青
繰り返し・詰め替え
対応