ぺんてる
シャープペンシル マルチ8セット ホルダータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
00659359
品番
PH802ST
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
6種類の色芯と、2種類のノンコピー芯を内蔵した、8色を1本で楽しめるホルダータイプのシャープペンシル。
セット内容
マルチ8(PH802):1本 専用替芯(2本入)8種:2.0mm芯(赤・青・緑・茶・橙・黄・ジアゾノンコピー・PPCノンコピー) 芯削り器:1個
機構
ノック式(ホルダータイプ)
芯硬度
内蔵芯:2.0芯(赤・青・緑・茶・橙・黄・ジアゾノンコピー・PPCノンコピー)
ボール径(Φmm)
色芯:2.0
色(軸)
グレー
繰り返し・詰め替え
対応