曜日別特売
79 メラミン 六角小鉢 千羽鶴印(エンテック) 00666277

メラミン 六角小鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00666277品番79
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

洗浄機対応

食器の種類和食器材質メラミン容量(mL)190高さ(mm)65短辺(mm)88長辺(mm)88TKG品番9-2441-0601TKG品番(2017)6-2224-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする