光
多国語プレート ベットの上でタバコを吸わないで
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00668492
品番
TGP6020-1
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
アクリル
幅(mm)
200
高さ(mm)
57
質量(g)
62
奥行(mm)
33
TKG品番
9-2468-0901
TKG品番(2017)
6-2236-1301