※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橘屋
業務用バスマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
黄
白
黄
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00671597
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
黄
使用場所
脱衣所
材質
綿100%
質量(g)
203
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×600
TKG品番
9-2473-0902
TKG品番(2017)
6-2254-0202