HTO30Y2-BL 高性能LED投光器 光商事 00673849

HTO30Y2-BL 高性能LED投光器 光商事 00673849
HTO30Y2-BL 高性能LED投光器 光商事 00673849
HTO30Y2-BL 高性能LED投光器 光商事 00673849
HTO30Y2-BL 高性能LED投光器 光商事 00673849

高性能LED投光器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3900
ブラック
内容量1個注文コード00673849品番HTO30Y2-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

どんな環境でも明るく照らし出す高性能なLED投光器です。省エネルギーでありながら、驚異的な明るさを提供します。高い防水・防雷性能により、屋内外問わず安心して使用できます。エネルギー効率が高く、長寿命でメンテナンスフリーです。庭やガレージ、倉庫など、多用途に活躍します。

その他仕様:1.1mプラグコード性能防雷:5Vブラック質量(g)1148定格100-240V50/61Hz定格消費電力(W)30全光束(Lm)3900色温度(K)5000LED色昼白色保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17.4×5×13RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE/CE/RoHS防水IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする