曜日別特売
ADA2S アケパネライト プラチナ万年筆 00675474

アケパネライト

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
サイズA2判
シルバー
内容量1個注文コード00675474品番ADA2S
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。

外形寸法(縦×横)(mm)598×424材質フレーム/アルミ押し出し成型、表面シート/再生PET材、背面/再生PS材シルバーサイズA2判グリーン購入法適合TKG品番9-2520-0504TKG品番(2017)6-2311-0504
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00675492
2022-11-18
用途: 展示会
ハイランド株式会社製造業

掲示するものの出し入れが軽易にできました。また、簡単な造りにもかかわらず、しっかりと固定されています。

対象商品 : 00675483
2021-03-19
用途: 母親の100歳の賞状をいれている
兵庫県営川西下加茂高層住宅自治会

地震で落ちても割れないし安心。角がするどいので養生するパーツがほしい

対象商品 : 00675456
2019-10-25
用途: 営業用看板
サービス業

フレームを折り曲げすることで中身のポスターを簡単に入れ替えることが出来るので便利です。もう少しフレームが重厚だとさらに良いかと思いました。

対象商品 : 00675465
2019-12-16
用途: 事務所内での掲示
教育・研究機関

ポスターを入れやすく設置も簡単でした。軽くて扱いやすいのも良いです。

対象商品 : 00675474
2019-04-11
用途: ポスターの掲示
株式会社上人構造計画

外枠がワンタッチで外れるので、作業が楽にできます。

対象商品 : 00675474
2018-07-17
用途: 成果広告のポスターを入れて廊下に張り出しています。
公立大学法人大阪 大阪公立大学

見栄えもよくとても便利です。ガラスはいざというとき危険なので、高級バージョンとして厚手の透明アクリル板のものも用意していただけると嬉しいです。

対象商品 : 00675483
2018-09-29
用途: 作品の掲示
運輸・通信業

B3の用紙を保存するために購入、商品への用紙の封入も簡単で説明書なしでも可能です。

対象商品 : 00675483
2016-03-10
用途: 厚さ3mm程度のデッサン画を入れます。

軽くて取り扱いは良いのですが、前面のカバー(透明アクリル板)に傷がつきやすいようで、気にならない程度ですが届いた商品にも傷がありました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする