シンビ
シンビ 営業中サイン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
表:OPEN裏:CLOSED
表:OPEN裏:CLOSED
表:営業中裏:準備中
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00675736
品番
US12
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
本体:PVC/鎖:スチール
文字内容
表:OPEN裏:CLOSED
寸法(縦×横)(mm)
200×200
TKG品番
9-2538-1001
TKG品番(2017)
6-2326-0601