えいむ
オープンプレート (1)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00675858
品番
OC1
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
PVC、鉄
文字内容
表:営業中裏:準備中
質量(kg)
0.25
寸法(縦×横)(mm)
260×360
TKG品番
9-2539-0101
TKG品番(2017)
6-2327-0101