曜日別特売
BH-E430R ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK) 00675915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BH-E430R ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK) 00675915
BH-E430R ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK) 00675915

ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
定格荷重(kg)130
揚程(m)30
内容量1台注文コード00675915品番BH-E430R
参考基準価格(税別)¥445,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。

付属品無線送信機 1個質量(kg)15サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック揚程(m)30定格荷重(kg)130電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×31ウインチ定格(分)15操作方式シングルリモコンタイプ巻上速度(m/min)【高速】1層目:11/最外層:15、【低速】1層目:3.1/最外層:4.1モータ出力(W)400操作部5芯角型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする