OCW2 オープンプレート 営業中/本日は終了しました えいむ 00676068

オープンプレート 営業中/本日は終了しました

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00676068品番OCW2
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質PVC、鉄文字内容表:営業中、裏:本日は終了しました質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2540-0201TKG品番(2017)6-2328-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 店舗の営業表示
製造業

耐久性も期待できそう、厚みもしっかり有るので、ペラペラでは全然ないです

対象商品 : 00676068
2022-05-13
用途: カフェのドアに掛けています。
陽だまり飲食業

親子ドアの小さいほうのドアにぴったりのサイズでした。オープンしたばかりで、販促ツールとして利用させてもらっています。

対象商品 : 00676068
2018-08-16
用途: 理容店の閉店後に使用
今村理容所サービス業

今までは自作のもので対応していましたが、こちらを見つけて購入しました。お客さまから見て大きくてわかりやすくてよいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする