シンビ
シンビ 営業中サイン 粋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黒
黒
白木
文字内容
表:営業中裏:閉店
表:営業中裏:準備中
表:営業中裏:閉店
表:営業中裏:定休日
表:商い中裏:支度中
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00676357
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
材質
天然木
色
黒
文字内容
表:営業中裏:閉店
寸法(縦×横)(mm)
350×100
TKG品番
9-2541-0202
TKG品番(2017)
6-2329-0202