PPL411B 木理-2 営業中/閉店 えいむ 00676427

木理-2 営業中/閉店

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00676427品番PPL411B
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質木製白木質量(kg)0.22寸法(縦×横)(mm)350×100TKG品番9-2541-0601TKG品番(2017)6-2329-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00676427
2023-10-16
用途: 経営するお店の営業中サインに使用
からあげ大ちゃん多良見店飲食業

ちょうど良い大きさで重さも軽すぎず重すぎず使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする