曜日別特売
J050006 のぼり 餃子 上西産業 00677443

のぼり 餃子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00677443品番J050006
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質テトロンポンジ質量(kg)0.08文字内容餃子寸法(縦×横)(mm)1800×600TKG品番9-2543-2701TKG品番(2017)6-2333-2701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする