曜日別特売
J050027 のぼり やきにく 上西産業 00677714

のぼり やきにく

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00677714品番J050027
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質テトロンポンジ質量(kg)0.08文字内容やきにく寸法(縦×横)(mm)1800×600TKG品番9-2544-1901TKG品番(2017)6-2334-1901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする