曜日別特売
J99502 のぼり 焼とうもろこし 上西産業 00679148

のぼり 焼とうもろこし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00679148品番J99502
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質テトロンポンジ質量(kg)0.07文字内容焼とうもろこし寸法(縦×横)(mm)1800×450TKG品番9-2548-2101TKG品番(2017)6-2338-2101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする