曜日別特売
J01247 のぼり 焼きたてパンの店 上西産業 00679245

のぼり 焼きたてパンの店

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00679245品番J01247
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質テトロンポンジ質量(kg)0.09文字内容焼きたてパンの店寸法(縦×横)(mm)1800×600TKG品番9-2549-0301TKG品番(2017)6-2339-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする