曜日別特売
- エクスラン万国旗 上西産業 00682036

エクスラン万国旗

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
種別イギリス
内容量1個注文コード00682036品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種別イギリス材質エクスラン(アクリル100%)質量(kg)0.15寸法(縦×横)(mm)700×1050TKG品番9-2552-0401TKG品番(2017)6-2342-0801
注意
※紐を通して使用する商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする