曜日別特売
B307 ビニール提灯 印刷15号長型 中華そば 高山商店 00682212

ビニール提灯 印刷15号長型 中華そば

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00682212品番B307
参考基準価格(税別)¥19,450販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質ビニール文字内容中華そば質量(g)490寸法(外径×高さ)(mm)400×700TKG品番9-2559-0301TKG品番(2017)6-2349-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする