曜日別特売
B259 ビニール提灯 印刷長型 お食事処 高山商店 00682368

ビニール提灯 印刷長型 お食事処

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ12号長型
内容量1個注文コード00682368品番B259
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質ビニールサイズ12号長型文字内容お食事処質量(g)330外径×高さH(Φmm×mm)320×600TKG品番9-2559-1801TKG品番(2017)6-2349-1801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする