高山商店
ビニール提灯 印刷 おでん
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
9号長型
9号長型
12号長型
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00682535
品番
B203
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
ビニール
サイズ
9号長型
文字内容
おでん
質量(g)
240
外径×高さH(Φmm×mm)
240×520
TKG品番
9-2560-0301
TKG品番(2017)
6-2350-0301