高山商店
ビニール提灯丸型 《9号》
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
赤/白
赤ベタ
白ベタ
赤/白
青/白
緑/白
ピンク/白
黄/白
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00683296
品番
B40
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイズ
9号
材質
ビニール
色
赤/白
質量(g)
190
寸法(外径×高さ)(mm)
240×290
TKG品番
9-2561-1903
TKG品番(2017)
6-2351-1903
注意
※15号のみ上下枠が黒色になります。