曜日別特売
TLPH10-22.0-A4.1 パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10) タカノ 00686385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLPH10-22.0-A4.1 パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10) タカノ 00686385
TLPH10-22.0-A4.1 パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10) タカノ 00686385

パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長L(mm)22
寸法A(mm)4.1
内容量1本注文コード00686385品番TLPH10-22.0-A4.1
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
公差D(mm)
-0.005
-0.014
寸法A(mm)4.1寸法D1(mm)13寸法R(mm)0.5軸径D(Φmm)10全長L(mm)22有効長minA(mm)5材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10対応サイズ(Φmm)(バネ外径)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする