※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
全長L(mm)
33
20
22
25
30
33
35
36
38
40
43
44
45
47
50
55
60
寸法A(mm)
4.1
3.5
4.1
4.4
4.7
5
5.3
5.5
5.8
6
6.1
6.3
6.8
全192種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00686744
品番
TLPH10-33.0-A4.1
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
公差D(mm)
-0.005
-0.014
寸法A(mm)
4.1
寸法D1(mm)
13
寸法R(mm)
0.5
軸径D(Φmm)
10
全長L(mm)
33
有効長minA(mm)
5
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
対応
(対応ホーロー)M12-P1.5 h10
対応サイズ(Φmm)
(バネ外径)13