※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
全長L(mm)
33
30
33
35
40
45
50
55
57
60
65
寸法A(mm)
9
6.5
7
7.5
8
8.1
8.2
8.3
8.5
9
9.5
10
10.1
10.2
10.3
10.5
11
11.5
全170種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00690637
品番
TLPH16-33.0-A9.0
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
公差D(mm)
-0.006
-0.017
寸法A(mm)
9
寸法D1(mm)
19
寸法R(mm)
0.5
軸径D(Φmm)
16
全長L(mm)
33
有効長minA(mm)
8
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
対応
(対応ホーロー)M22-P1.5 h12
対応サイズ(Φmm)
(バネ外径)18