※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ20)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
全長L(mm)
30
20
30
35
40
45
50
55
60
寸法A(mm)
8.5
8.5
9
9.5
10
10.1
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
全112種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00692222
品番
TLPH20-30.0-A8.5
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
公差D(mm)
-0.007
-0.034
寸法A(mm)
8.5
寸法D1(mm)
23
寸法R(mm)
0.5
軸径D(Φmm)
20
全長L(mm)
30
有効長minA(mm)
10
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
対応
(対応ホーロー)M27-P1.5 h12
対応サイズ(Φmm)
(バネ外径)22