※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
プッシュピン
(1件のレビュー)
取扱い終了
軸径D(Φmm)
5
2
3
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00694322
品番
PPW5-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
材質
SKD11相当
寸法H(mm)
12
硬度
60~63HRC
全長L(mm)
40
寸法T(mm)
5
寸法R(mm)
0.5≦R≦1.0
軸径D(Φmm)
5