曜日別特売
PPW6-100 プッシュピン タカノ 00694392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPW6-100 プッシュピン タカノ 00694392
PPW6-100 プッシュピン タカノ 00694392

プッシュピン

(1件のレビュー)
取扱い終了
軸径D(Φmm)6
内容量1本注文コード00694392品番PPW6-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
材質SKD11相当寸法H(mm)14硬度60~63HRC全長L(mm)100寸法T(mm)5寸法R(mm)0.5≦R≦1.0軸径D(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00694207
2019-06-29
用途: 位置決めピンが緩い時の打痕付け
サービス業

先端を研いで打痕を打ってます。
細いので入り口に干渉せずに作業出来ます。
硬度も強くこれまで使用していたものよりかなり持ちます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする