SHS-20 肥料散布器 BIGM(丸山製作所) 00695372

肥料散布器

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード00695372品番SHS-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手撤き感覚でムラなく散布。
新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。
サビないフレームで水洗いOK

種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)20型式背負式散布幅(m)3~6質量(kg)1.9
注意
※連続運転(作業)時間・散布幅・散布量は目安です。作業状況によって変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00695372
2020-10-22
用途: 葡萄の化成肥料散布
辰巳ぶどう園農・林・水産業

肥料もあまり詰まらずよく出るので重宝しています。
上の肥料を入れる蓋の開閉が難しいのが難点です

1が参考にしています
対象商品 : 00695372
2016-06-17
用途: 肥料の散布
農・林・水産業

背もたれが濡れなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする