曜日別特売
314018 肩掛S5型DX BIGM(丸山製作所) 00695406

肩掛S5型DX

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード00695406品番314018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
付属品計量機能付キャップ型式肩掛式質量(kg)1.3種類蓄圧式外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360タンク容量(L)5常用吐出圧力(MPa)0.475ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)510~1300ノズル一頭口対応溶液薬剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00695406
2023-06-12
用途: 家庭菜園
電気・ガス・熱供給・水道業

商品の使用上による安全・安心感は、評価に値し大変満足です。

対象商品 : 00695406
2023-04-04
用途: 除草作業
電気・ガス・熱供給・水道業

部分的に除草する分には良いですが,やはり広範囲では15リットルか20リットルのほうが良いと思います。

対象商品 : 00695406
2021-06-14
用途: 庭木や自家菜園の殺虫と消毒

レバーコックの機能で噴霧動作が連続と押したときのみの2通りがあり、便利です。
改善点は:
使い始め、レバーコックとノズルの間から液漏れがあり、プライヤーで締め付けてみましたが改善せず、さらに強く締め付けると破損すると思い、ノズルを外して調べたところレバーコック側にレバーコックのプラスチックが剥がれた様なゴミが付いていたので、掃除したところOKになりました。大変かと思いますが、出荷時のチェックをお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 00695406
2019-06-08
用途: 除草剤
電気・ガス・熱供給・水道業

タンク容量が少ないため、補給回数が多くなってしまう。もうひと回り大きなものを買えばよかった。また、蓄圧式の方がやっぱり楽かな

対象商品 : 00695406
2018-08-03
用途: 家庭菜園の消毒 除草剤散布
農・林・水産業

使いやすいです。女性でも簡単に作業できます。ノズルは長い方が作業がはかどりますよ。

対象商品 : 00695406
2016-02-11
用途: 草木 果樹への農薬散布

軽い力で 散布ができ 従来の蓄厚式より 簡単でできる。肩掛け式だが 手持ち用の固定取っ手が欲しい 移動後タンクは
地面に置きたい。

対象商品 : 00695406
2020-06-30
用途: 野菜の消毒
不動産業

安かろう悪かろう商品 10型と同じで圧を掛けると消毒液が接続部より漏れ出す、対策急務 !

2が参考にしています
対象商品 : 00695406
2016-04-04
用途: みかんの木の消毒
農・林・水産業

肩掛けバンド、肩位置パットご広幅で有れば肩掛けが負担少ないと思われる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする