曜日別特売
388281 除草ノズル専用スプレー20型 BIGM(丸山製作所) 00695485

除草ノズル専用スプレー20型

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード00695485品番388281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種類手動式(半自動式)タンク容量(L)20型式手持式ホース長さ(m)0.75ノズル長(mm)400対応溶液薬剤仕様薬剤撹拌グリップポンプ式ノズル除草ノズル付属品除草剤ノズル質量(kg)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00695485
2023-03-19
用途: 除草剤塗布
その他業種

シンプルで取り扱いが楽です。
ただしノズル部分の樹脂ナットは非常に壊れやすいです。
消耗品で交換が可能です。

対象商品 : 00695485
2022-05-24
用途: 除草剤の散布

ポンプ式でない為、自動で除草剤を散布することが可能なため、手が疲れず、スムーズに散布できました。

対象商品 : 00695485
2016-05-25
用途: 現場の除草
建設業・工事業

除草剤専用なので、短時間に散布ができて最高です

対象商品 : 00695485
2015-10-08
用途: 田んぼの畔の除草

軽いので女性でも 12Lは入れられます 日もパットもついていて肩にくいこみません

1が参考にしています
対象商品 : 00695485
2021-04-23
用途: 除草剤散布時
農・林・水産業

1回使用したら液剤ストッパー部が壊れて、薬剤が出てこない。

対象商品 : 00695485
2019-04-16
用途: 除草剤散布
東洋産業株式会社

噴霧式ではなく、散水方式でした。使用たくなるようなものでは、なかったです。非常に残念です。返却したいくらいです。

MonotaROからの回答

サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする