噴霧機の先端部に使用してます。たくさん種類もあっていいです
定期的にパッキンの交換で購入しておりますが、いつも使うのがΦ8.5サイズのみなので、他のサイズがいつも残ってしまいます。必要なサイズを必要数量購入できれば尚結構のですが。
至る所から液漏れしていた古い動噴のノズルやジョイントのパッキングを交換しましたら全く液漏れがしないようになりました。いろいろなサイズが入っているのでほぼ全部の個所に対応しました。便利です。
普通に使えて、普通の性能です。価格は少し高いかもしれませんが、すぐに来るので助かりました
純正品でも安価に提供されているのでこのメーカーでの機器購入について安心出来ます。
やはり良心的な日本製にして良かったと思いました。
ホースやコック、ノズルの継手から薬液が漏れたときに、すぐに対応するためにパッキン類は常備しています。
ホースは8.5mmしか使用していないので、10mmのパッキンは不要になります。それぞれ分けたセットにして欲しいです。