RC928 CONNECTED LIGHTING専用コントローラー ODELIC(オーデリック) 00695987

RC928 CONNECTED LIGHTING専用コントローラー ODELIC(オーデリック) 00695987
RC928 CONNECTED LIGHTING専用コントローラー ODELIC(オーデリック) 00695987

CONNECTED LIGHTING専用コントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00695987品番RC928
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
このリモコン送信器を使うことで、サーカディアン調光調色に対応している照明器具を設定した時刻で、毎日24時間自動で調光調色点灯(サーカディアン動作)させることができます。

仕様壁付ホルダー付種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー材質樹脂(白色)幅(mm)58高さ(mm)172種類サーカディアン自動調光・調色リモコン機能自動 調光・調色、タイマー設定、4シーン設定、6グループ設定入数(個)1
注意
※壁スイッチは必ず設置してください。

※LC-FREE CIRCADIAN以外のコネクテッドライティング器具にも使用可能ですが、サーカディアン自動調光・調色はできません。

※サーカディアン照明のシーリングライト、ベースライトはリモコンが付属しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする