曜日別特売
OB255379WR 高演色LED ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 00696127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OB255379WR 高演色LED ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 00696127
OB255379WR 高演色LED ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 00696127
OB255379WR 高演色LED ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 00696127
OB255379WR 高演色LED ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 00696127
OB255379WR 高演色LED ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 00696127

高演色LED ブラケットライト コーナー灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格消費電力(W)5
光色温白色
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)27.6
内容量1台注文コード00696127品番OB255379WR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット
さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。
<R15クラス2>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。

仕様調光器:不可種別ブラケットライト(コーナー灯)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)148寸法(mm)(出)147質量(kg)0.6取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)119構造密閉型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94色温度(K)3500ランプの種類LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GWエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)27.6光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)9(100V)入数1台光色温白色調光方式非調光定格光束(Lm)138樹脂(黒色)
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

※ランプ別梱包
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする