※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
高演色LED ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格消費電力(W)
5
5
6
光色
電球色
電球色
昼白色
温白色
電球色~昼光色
色温度(K)
2700
2700
5000
3500
2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)39.4
(固有)39.4
(固有)41.2
(固有)39.8
(固有)34.2
(固有)35.6
(固有)34.6
(固有)32.8
(固有)28.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00696136
品番
OB255389LR
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
調光器:不可
種別
ブラケットライト
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
190
寸法(mm)
(出)95
質量(kg)
0.7
取付
グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)
106
構造
密閉型
定格消費電力(W)
5
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球フラット形 6.3W(GX53-1) No.293E
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)39.4
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
9(100V)
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
調光方式
非調光
定格光束(Lm)
197
枠
木材(ナチュラル色)
注意
※ランプ別梱包