H09動力2頭口 エコシャワー BIGM(丸山製作所) 00696675

エコシャワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吐出量2.7L/(1.5kgf)
内容量1個注文コード00696675品番H09動力2頭口
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)アウトレット
¥3,2982,698

ドリフト低減を目的として、粒子が大きくなるよう設計されたノズルです。
空気を混入することで、従来のノズルの粒子(50~80μm)より大きな粒子(160μm)を生み出します。

用途バッテリー動噴、背負動噴、セット動噴用吐出量2.7L/(1.5kgf)仕様セット動噴用2頭口。規格H09動力2頭口
注意
※基本散布方法を怠るとドリフトに繋がることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする