曜日別特売
OG264233 LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00697841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264233 LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00697841
OG264233 LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00697841
OG264233 LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00697841

LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)270
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)99.2
内容量1台注文コード00697841品番OG264233
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

光害への配慮をするインダイレクトの薄型ブラケットライト
アース工事やパッキン不要な省施工型です。

仕様埋込ボックス:取付不可、調光器:不可種別エクステリアボーチライト幅(mm)270寸法(mm)(出)47質量(kg)1.6取付下向き取付専用角形高さ(mm)150材質(本体)アルミダイカスト(マットシルバー色)構造二重絶縁構造、防水パッキンレス型、防雨型定格消費電力(W)10.9平均演色評価数(Ra)83色温度(K)2700ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)99.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)11(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具100W相当グリーン購入法適合定格光束(Lm)1082下面カバーポリカーボネート(透明)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする