OG254917R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 00698541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG254917R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 00698541
OG254917R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 00698541
OG254917R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 00698541
OG254917R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 00698541
OG254917R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 00698541
OG254917R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 00698541
OG254917R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 00698541

高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
定格消費電力(W)5.6
光色昼白色
ブラック
内容量1台注文コード00698541品番OG254917R1
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)
超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。
コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。

仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可適合別売木台:PF308B種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付長さ(mm)100幅(mm)Φ53質量(kg)1ブラック材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)5.6センサー(可動)全方向20度首振95°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)77.8光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)12(100V)入数1台光色昼白色明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360定格光束(Lm)436配光タイプワイド配光(42°)人感センサーON-OFF型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする