仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可適合別売木台:PF308W種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人検知カメラ付材質セード:アクリル(乳白)長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)1.1色マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)7.4首振95°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)71.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台光色電球色明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360定格光束(Lm)529配光タイプワイド配光(43°)