曜日別特売
WF258PR 高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック) 00699085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF258PR 高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック) 00699085
WF258PR 高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック) 00699085
WF258PR 高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック) 00699085
WF258PR 高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック) 00699085
WF258PR 高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック) 00699085

高演色LED シーリングファン用灯具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~8畳
定格消費電力(W)28
オフホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)106
内容量1台注文コード00699085品番WF258PR
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

シーリングファン用灯具
リモコンで光色切替&明るさ調節できます。
ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。

種別シーリングファン用灯具材質鋼(オフホワイト色)、グローブ:樹脂(乳白)幅(mm)Φ333質量(kg)1.8オフホワイト高さ(mm)81定格消費電力(W)28平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700/5000ランプの種類LED電球フラット形 5.6W×5(GX53-1a) No.241Gエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)106光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)48(100V)入数1台光色電球色/昼白色灯数5灯適合器具(本体)WF237P1・WF239P1専用調光方式光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能)定格光束(Lm)2970※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです)調光の可否不可適用畳数~8畳
注意
※ランプ別梱包。

※必ずファン本体と組合わせてご使用ください。シーリングファンは別売りです。

※ファン本体と組み合わせてリコモンをご使用ください。

※受光部カバーは組み合わせ本体に付属しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする