OD361161R 高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OD361161R 高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699277
OD361161R 高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699277
OD361161R 高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699277
OD361161R 高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699277
OD361161R 高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699277

高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
定格消費電力(W)5.3
光色昼白色
マットシルバー
内容量1台注文コード00699277品番OD361161R
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ユニバーサル エクステリアダウンライト
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。
住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。
高気密SB形
センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)

仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応種別ユニバーサルダウンライト材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114質量(kg)0.8マットシルバー取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)100角度(°)首振:45、回転:360定格消費電力(W)5.3レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)86ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)99.2光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)9(100V)入数1台光色昼白色明るさ白熱灯器具60W相当調光方式連続調光100-1%・位相制御グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)526配光タイプミディアム配光(36°)取付可能天井厚(mm)5-25
注意
※軒下取付専用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする